Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Træskrue, DIN 95 messing Skrue med linsehoved, lige kærv

DIN 95 messing uleg. lige kærv
MESSINGSKRUE LH LIGEKÆRV 4,5X40

Varenr. 014045 40

EAN 4011231197335

Prisvisning for kunder efter login
Træskrue, DIN 95 messing Skrue med linsehoved, lige kærv

Varenr. 014045 40

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

DIN 95 messing uleg. lige kærv
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

4,5 mm

Længde (l)

40 mm

Gevindlængde (lgd)

24 mm

Hoveddiameter (dh)

8,3 mm

Hovedhøjde (k)

2,35 mm

Indvendig kærv

Lige kærv

Materiale

Messing

Overflade

Almindelig

Hovedtype

Linsehoved

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger